ac100v dc12v トランスのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
132件の「ac100v dc12v トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変圧器 100v 12v」、「安定化電源 12v」、「ac100v dc12v コンバータ」などの商品も取り扱っております。
電源用トランス 大阪高波ランキング1位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


AC/DCコンバータ TDKラムダランキング3位
1個
3,298税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

トランス 大阪高波ランキング4位
端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
1個
1,398税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AC/DCインバーター 日動工業ランキング5位
DC12Vに変換!! 建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
1台
48,980税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
1台
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


1台
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
5,898税込6,488
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
41,100税込45,210
翌日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
1台
2,998税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
1台
6,898税込7,588
当日出荷


仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
1個
5,598税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
1台
3,500税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)